Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg TD-LTO7ISA Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overland-Tandberg TD-LTO7ISA Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 GB
Overland-Tandberg TD-LTO7ISA Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 GB
Overland-Tandberg TD-LTO7ISA Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 GB
Overland-Tandberg TD-LTO7ISA Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 GB
Artikel-Nr.:
     128-B411805
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO7ISA
EAN/GTIN:
     695057125617
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
tandberg lto5 bandlaufwerk intern
lto bandlaufwerk
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
6 GB
Kapazität (komprimiert)
15 GB
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Eingebaut
Ja
Datenspeichertyp
LTO
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1599 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2270 g
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.765,96*
€ 2.871,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.768,91*
€ 2.891,81*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.833,03*
€ 2.957,49*
3 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.894,34*
€ 3.004,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.900,29*
€ 3.004,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.871,63*
€ 3.417,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.854,20*
€ 3.396,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.798,54*
€ 3.330,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.770,15*
€ 3.296,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.765,96*
€ 3.291,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
29659W
ab € 2,67*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,34*
Zubehör
MAG
SAS-43FNL-PW-75
ab € 34,74*
Zubehör
Microsemi
2280100-R
ab € 24,80*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.