Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-B411804 Herst.-Nr.: TD-LTO7XSA EAN/GTIN: 950571256248 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Speichermedium | Kapazität ohne Komprimierung | 6 GB | | Kapazität (komprimiert) | 15 GB | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Leistungen | Produkttyp | Speicherlaufwerk | | Medientyp | Bandkartusche | | Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) | | Eingebaut | Ja | | Kompression Verhältnis | 2.5:1 | | Datenspeichertyp | LTO | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 250000 h | | Lesen/Schreiben Kopf Lebensdauer | 60000 h | Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 95 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 400 mm | | Verpackungstiefe | 240 mm | | Verpackungshöhe | 320 mm | | Paketgewicht | 4090 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.044,38* | € 3.168,34* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.094,50* | € 3.210,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 3.099,42* | € 3.213,85* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.119,34* | € 3.234,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.132,79* | € 3.262,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|