Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116172753
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FL8EU
EAN/GTIN:
     6941812753651
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G85
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A75
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A55
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.74 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Display Glasart
Gorilla Glass
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
450 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
260 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G52 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Gesichtserkennung
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Nachtmodus
Ja
Porträtbeleuchtung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
78 mm
Tiefe
8.09 mm
Höhe
168 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (3G)
31 h
Standby-Zeit (3G)
600 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
114 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
23 h
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.