Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 700/730 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 700/730 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
Transcend JetFlash 700/730 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
Transcend JetFlash 700/730 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724416
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GJF730
EAN/GTIN:
     760557864356
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
8.7 mm
Gewicht
8.5 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Transcend Elite
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.