Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4651-035 Herst.-Nr.: 04651-00534-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. - Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen - Hervorragende Reißkräfte - Flexibel und abriebfest - Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig - Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Grau | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 19 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, tesa gewebeband 19 mm x 50 m, duck tape, panzerband tesa |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 12,56* | € 17,16* | | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,39* | € 17,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 15,75* | € 19,44* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,68* | € 20,92* | | | | | 2 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,38* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|