Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5432C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5432C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 20 Stück(e)
Clairefontaine 5432C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28582485
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5432C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Papierformat
C5 (162 x 229 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
5492C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
5542C
ab € 3,82*
Sonstiges
Clairefontaine
5552C
ab € 3,69*
Sonstiges
Clairefontaine
5562C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
5582C
ab € 3,71*
Sonstiges
Clairefontaine
5882C
ab € 3,67*
Sonstiges
Clairefontaine
5862C
ab € 3,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5572C
ab € 3,60*
Sonstiges
Clairefontaine
555472C
ab € 3,64*
Sonstiges
Clairefontaine
55722C
ab € 3,71*
Sonstiges
Clairefontaine
001756
ab € 3,81*
Sonstiges
Clairefontaine
51302C
ab € 4,21*
Sonstiges
Clairefontaine
5532C
ab € 4,20*
Sonstiges
Clairefontaine
51042C
ab € 7,84*
Sonstiges
Clairefontaine
51032C
ab € 7,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.