Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Terxon LX Hybridalarmzentrale (Art.-Nr. AZ4200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Terxon LX Hybridalarmzentrale (Art.-Nr. AZ4200)
ABUS Terxon LX Hybridalarmzentrale (Art.-Nr. AZ4200)
ABUS Terxon LX Hybridalarmzentrale (Art.-Nr. AZ4200)
ABUS Terxon LX Hybridalarmzentrale (Art.-Nr. AZ4200)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30294633
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Die Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale ist die Alarmanlage für Gewerbeobjekte und grere Gebudekomplexe. Neben drahtgebundenen Meldern knnen Sie smtliche Funk-Komponenten der Secvest 2WAY integrieren und das System dadurch zu einer Hybrid-Anlage ausbauen. Auf der Hauptplatine der Terxon LX stehen Ihnen 8 frei programmierbare Zonen für 8 verdrahtete Melder zur Verfgung. Jede Zone hat eine eigene Sabotagezone. Per Bus-Verdrahtung lassen sich 128 Bedienteile und 32 Erweiterungsmodule - für je 8 Zonen Funk oder 8 Zonen Draht - anschlieen. So knnen Sie die Terxon LX jederzeit auf 264 Zonen erweitern. Das System lsst sich zustzlich in 8 separat zu steuernde Teilbereiche unterteilen. Die 23 Schaltausgnge der Hauptplatine lassen sich auf insgesamt 93 Ausgnge erweitern. Je nach Wunsch knnen Sie die externen Gerte, die Sie ber diese Ausgnge verbunden haben, automatisch (entsprechend einem programmierten Zeitplan) schalten. Insgesamt knnen Sie 99 Benutzer mit 12 unterschiedlichen Berechtigungsebenen im System anlegen. Bereits im Lieferumfang enthalten ist ein LCD-Bedienteil, ber das die Anlage programmiert bzw. aktiviert und deaktiviert wird. Auch ber PC (USB oder RS232) oder Downloader-Software lsst sich die Anlage programmieren. Mit dem analogen Telefonwahlgert (AWUG), das bereits im System integriert ist, informieren Sie im Alarmfall eine Notrufleitstelle. Somit bietet die Terxon LX Ihrem Betreiber einen lckenlosen Rundumschutz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
128
Warnbenachrichtigungstyp
Telefonleitung
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Autonomie-Modus
Ja
Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batteriekapazität
17000 mAh
Statischer Strom
200 mA
Design
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,68*
€ 691,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,06*
€ 634,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.