Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-8030IN Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-8030IN Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
KeySonic KSK-8030IN Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
KeySonic KSK-8030IN Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
KeySonic KSK-8030IN Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30587885
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     28105
EAN/GTIN:
     4250078162391
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen
Die KSK-8030IN ist die perfekte Tastatur für jede Werkstatt oder Industrieumgebung. Sie besteht aus strapazierfähigem Silikonmaterial, das wasser- und staubdicht ist. Somit werden Sie lange Freude beim Schreiben auf dieser Tastatur haben!

Besondere Chemikalienresistente Oberfläche
Die Tastatur ist mit einer speziellen chemikalienresistenten Oberfläche beschichtet, so dass Sie mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln arbeiten können und Ihre Tastenbeschriftungen nicht verblassen.

Antimikrobiell Und Fungistatisch
Die Tastatur ist so konzipiert, dass sie antimikrobiell und fungistatisch ist, was bedeutet, dass sie dem Wachstum von Pilzen wie Schimmel oder Sporen entgegenwirkt!

100% Wasserdicht
Richtig! Die Tastatur ist wasserdicht und kann bis zu 1,5 Meter tief ins Wasser getaucht werden! Außerdem erfüllt sie die NEMA 4X-Normen, sodass Sie sicher sein können, dass sie auch für raue Umgebungen robust genug ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Schnittstelle
USB 2.0
Farbgruppe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
440 x 138 x 12 mm
Tastaturgewicht
680 g
Sonstige Funktionen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Gummi, Silikon
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
930 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Antimikrobielle Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.