Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff B15CR22N1 Backofen 71 l 3600 W A+ Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff B15CR22N1 Backofen 71 l 3600 W A+ Edelstahl
Neff B15CR22N1 Backofen 71 l 3600 W A+ Edelstahl
Neff B15CR22N1 Backofen 71 l 3600 W A+ Edelstahl
Neff B15CR22N1 Backofen 71 l 3600 W A+ Edelstahl
Neff B15CR22N1 Backofen 71 l 3600 W A+ Edelstahl
Neff B15CR22N1 Backofen 71 l 3600 W A+ Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33037553
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B15CR22N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
HIGHLIGHTS
CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums.
Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Leistung Gesamteinheit
3600 W
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
40 - 275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
200 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Regalpositionen
4
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
585 mm
Breite
595 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
596 mm
Innenmaße (B x T x H)
48 x 41.5 x 35.7 mm
Sonstige Funktionen
Licht an/aus
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Eemaillierter Stahl
Steuerungsposition
Vorne oben
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.5 "
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Tür-Kühlgebläse
Ja
Außentemperatur (max)
40 °C
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Startzeitvorwahl
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,96*
€ 960,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,60*
€ 945,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,29*
€ 878,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,89*
€ 849,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,27*
€ 828,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
B24CR31N0
ab € 608,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.