Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30600)
ABUS Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30600)
ABUS Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30600)
ABUS Mini-Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30600)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33064917
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GRWM30600
EAN/GTIN:
     4003318123115
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Rechtzeitige Warnung vor lebensgefhrlichem Brandrauchber 500 Menschen in Deutschland sterben jhrlich an den Folgen eines Feuers, 95% davon durch giftigen Rauch. Die meisten Brnde entstehen durch technische Defekte wie Kabelbrand. Da auch der Geruchssinn nachts schlft, wachen die meisten erst auf, wenn durch dichten Rauch die Orientierung erschwert ist und sich Betroffene sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen knnen. Giftige Rauchgase fhren bereits nach drei Atemzgen zur Bewusstlosigkeit und innerhalb kurzer Zeit zum Tod.Der ABUS Mini-Rauchwarnmelder GRWM30600 ist mit der Bestnote Gut (2,2) beim aktuellen Rauchmeldertest der Stiftung Warentest (Heft 1/2018) ausgezeichnet worden. Er ist der einzige Minimelder in der Spitzengruppe und bietet besten Schutz mit chic. Im Test befanden sich 17 Rauchmelder mit Langzeitbatterien, wovon 12 Standardmodelle Stand-Alone-Melder sind, einer ber Funk vernetzbar ist und 4 Modelle in ein Smart Home System integriert werden knnen. Fokus im Test hatte natrlich die Zuverlssigkeit des Alarms, die mit 50% in die Wertung einging. Die Lautstrke (15%), die Handhabung zum Beispiel bei der Funktionskontrolle (25%), die Robustheit (5%) und die Deklaration (5%) trugen in den Tests zu einer ganzheitlichen Bewertung bei.Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder zeichnet sich durch sehr kompaktes Design aus. Er erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frhzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m gro und beschrnkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Unerwnschte Alarme (z.B. durch Staub oder Wasserdampf) knnen einfach und unkompliziert mittels Druck auf die groflchige Prftaste stumm geschaltet werden.Wichtige Hinweise zu Montage und BatterielebensdauerIn Wohnungen mssen Schlafrume und Kinderzimmer sowie Flure, ber die Rettungswege von Aufenthaltsrumen fhren, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder mssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden, dass Brandrauch frhzeitig erkannt und gemeldet wird. Eine fest verbaute 3 V Lithium-Batterie garantiert zuverlssige Funktion und lange Lebensdauer des Rauchwarnmelders. Die ordnungsgeme Funktion des Melders sollte regelmig mittels Druck auf die Testtaste geprft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EN 14604
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
7.8 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.