Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 485121 Schleifblock Flexibel Handschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 485121 Schleifblock Flexibel Handschleifer
kwb 485121 Schleifblock Flexibel Handschleifer
kwb 485121 Schleifblock Flexibel Handschleifer
kwb 485121 Schleifblock Flexibel Handschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528002
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     485121
EAN/GTIN:
     4009314851212
Suchbegriffe:
Handschleifer
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Handschleifer für den Einsatz von Schleifstreifen 93 × 230 mm. Mit Klemmvorrichtung, ergonomisch geformte Handfläche für ermüdungsfreies Arbeiten, an der Unterseite mit einer 4 mm Moosgummi Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
87 mm
Merkmale
Typ
Flexibel
Produkttyp
Handschleifer
Produktfarbe
Grün
Sandpapier Installation
Klemme
Unterstützte Sandpapiergröße (BxT)
230 x 93 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.