Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0035A Tastatur USB QWERTZ Deutsch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0035A Tastatur USB QWERTZ Deutsch Blau
LogiLink ID0035A Tastatur USB QWERTZ Deutsch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35563731
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0035A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard logilink wired
keyboard
Flexible und extrem strapazierfähige Tastatur aus hochwertigem Siliconmaterial von LogiLink. Geeignet für Arbeitsplätze mit erhöhter Verschmutzungsgefahr. Einfachste Säuberung mit Schwamm und Spülwasser. Nahezu unzerstörbar und aufgerollt platzsparend vestaubar. Die Tastatur ist absolut staub-, schmutz- und wasserdicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
492 x 139 x 10 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Flexible Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
109
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
Universal
Verpackungsdaten
Anschlussadapter enthalten
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: wired keyboard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.