Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDMI 401/5 LOSE HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HDMI 401/5 LOSE HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
e+p HDMI 401/5 LOSE HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936510
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDMI 401/5 LOSE
EAN/GTIN:
     4005298072032
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
  • High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet
    - 19pol. HDMI-Stecker + 19pol. HDMI-Stecker
    - Farbe: silber/schwarz, Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten
    - Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis 4x2K, 3D-Darstellungen in FullHD und einen Audio-Rückkanal sowie Netzwerk-Übertragungen bis zu 100MBit/s.
    - Kabellänge: 5,0m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.