Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20255 Seifenhalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20255 Seifenhalter Grau
Kela 20255 Seifenhalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36997838
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20255
EAN/GTIN:
     4025457202551
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kela
Moderne Badaccessoires für Ihr modernes Badezimmer. In unterschiedlichsten Materialien, Farben, Formen und Größen finden Sie bei Kela Bad-Accessoires. Die Serie Talus besticht durch ihre Natursteinoptik in pflegeleichtem Poly. Die Verarbeitung ist hochwertig. Die Seifenschale Talus hat folgende Maße: 14 x 8,5 x 2 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Positionierung
Waschbecken
Befestigungstyp
Freistehend
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20295
ab € 6,83*
Ähnlich
kela
20301
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.