Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1600103 Stromkabel Schwarz 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 1600103 Stromkabel Schwarz 100 m
Lapp 1600103 Stromkabel Schwarz 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37102863
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Kabeltyp
H07RN-F
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,38*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 142,91*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,69*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.