Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akuvox SP-R63G IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akuvox SP-R63G IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen TFT
Akuvox SP-R63G IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen TFT
Akuvox SP-R63G IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen TFT
Akuvox SP-R63G IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37850811
Hersteller:
     Akuvox
Herst.-Nr.:
     SP-R63G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263), TFTP/FTP/HTTP/HTTPS, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, MD5, SNMP, SSL/TLS
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.723, G.726, G.729
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Tastatur Anzahl der Tasten
39
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
3 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
100
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
16 MB
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.