Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Desk Phone CP205 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenScape Desk Phone CP205 IP-Telefon Schwarz
Unify OpenScape Desk Phone CP205 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38259105
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C432
EAN/GTIN:
     4050026031362
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP v4/v6 (SIP) IPv4 (HFA)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, HTTPS, SSH
VoIP Protokolle
SIP
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display-Auflösung
192 x 48 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Textzeilen
2 Zeilen
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.