Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WKS 3692 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WKS 3692 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Clatronic WKS 3692 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Clatronic WKS 3692 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Clatronic WKS 3692 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Clatronic WKS 3692 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52000857
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263849
EAN/GTIN:
     4006160638493
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5 liter weiß
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.