Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001411 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001411 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Edelstahl
Fiskars 1001411 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485462
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1250 mm
Merkmale
Produkttyp
Gartenkelle
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Form des Blattes
Quadratisch
Griffform
D-förmig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.