Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 50/600 AZ Reflektor 150x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 50/600 AZ Reflektor 150x Schwarz
National Geographic 50/600 AZ Reflektor 150x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55502822
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     BR-9101000
EAN/GTIN:
     4007922001500
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Vergrößerung
150 x
Feste Brennweite
600 mm
Azimutale Montierung
Ja
Kompatible Okular
4,12,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
1050 g
Objektivdurchmesser
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Stativmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.