Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic BR-9011300 Teleskop Reflektor 525x Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic BR-9011300 Teleskop Reflektor 525x Schwarz, Gelb
National Geographic BR-9011300 Teleskop Reflektor 525x Schwarz, Gelb
National Geographic BR-9011300 Teleskop Reflektor 525x Schwarz, Gelb
National Geographic BR-9011300 Teleskop Reflektor 525x Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55502855
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     BR-9011300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Vergrößerung
525 x
Azimutale Montierung
Ja
Feste Brennweite
700 mm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Objektivdurchmesser
76 mm
Kompatible Okular
4,12.5,20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 24,00*
Sonstiges
Bresser Optik
4950110
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.