Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe 3.0 - USB 3.0-Stick 32 GB – - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB
USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57966966
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49317
EAN/GTIN:
     0023942493174
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Tagtäglich werden immer mehr Daten erstellt und ausgetauscht. Deshalb haben wir unseren beliebtesten USB-Stick einem fortschrittlichen Upgrade unterzogen, sodass er jetzt USB 3.0-tauglich ist. Der PinStripe USB 3.0 bietet schnellere Übertragungsraten und größere Kapazitäten, damit Sie weniger Zeit mit Warten verbringen und mehr Zeit für Ihre Arbeit haben.

"Der PinStripe USB-Stick von Verbatim verfügt über eine Schiebefunktion. Damit ist der USB-Stecker geschützt, wenn er gerade nicht verwendet wird. Eine
Verschlusskappe, die ohnehin allzu leicht verloren geht, ist damit überflüssig. "

Die USB 3.0-Version des PinStripe besticht durch ihr leichtes, überarbeitetes „Nadelstreifen“-Design. Sie ist in einer Vielzahl von Speichergrößen verfügbar und stellt somit die perfekte mobile Datenlösung für den täglichen Gebrauch dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
7 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 6,36*
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 2,85*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 12,79*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,89*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 4,14*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 4,35*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.