Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.997-100.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.997-100.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
Kärcher 2.997-100.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57978275
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.997-100.0
EAN/GTIN:
     4054278133638
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Das Set besteht aus einem flexiblen 1 1/4"-Flachschlauch und einer Edelstahl-Schlauchklemme (30–40 mm) mit Flügelschraube für den werkzeugfreien Anschluss. Besonders empfehlenswert ist das Gewebeschlauchset von Kärcher für die Verwendung mit Klar- und Schmutzwasser-Tauchpumpen. Es ist die ideale Lösung für den Abtransport von großen Wassermengen wie beispielsweise bei Überschwemmungen. Der 10 Meter lange Schlauch ist flach aufrollbar und lässt sich dadurch besonders platzsparend lagern. Der maximale Betriebsdruck beträgt 5 Bar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Merkmale
Typ
Schlauch
Betriebsdruck (max.)
5 bar
Schlauchlänge
10 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 160 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.