Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 8 CSG636BS3 Backofen 47 l A+ Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61033471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CSG636BS3
EAN/GTIN:
     4242005125883
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Dampfbackofen
Ideale Kombination: immer saftig, gesund und knusprig
Sensor-Backöfen mit Dampffunktion sind zwei Geräte in einem. Klassischer Backofen und Dampfgarer. Sie können damit backen, braten, grillen und dämpfen. Mit der Dampffunktion wird Ihren Speisen bei der Zubereitung mit einer klassischen Heizart kontinuierlich Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf zugeführt. Braten gelingen innen saftig und außen schön knusprig. Backöfen mit Dampffunktion können auch zum ausschließlichen dämpfen von Gemüse und Fisch verwendet werden.

Dämpft so schonend, dass sogar die Vitamine zum Essen bleiben.
Sanft dampfgegartes Gemüse bleibt bissfest, Fisch und Geflügel saftig und zart. Beim Garen unter heißem Dampf bleiben nicht nur Vitamine und Mineralstoffe erhalten, sondern auch der volle, natürliche Geschmack. Sie können also ruhig sparsam würzen und kommen beim Kochen mit deutlich weniger Salz aus. Sogar auf die Zugabe von Öl oder Fett können Sie beim Dampfgaren verzichten.

EcoClean Direkt: die energiesparende Reinigungsunterstützung.
Backofen reinigen leicht gemacht - mit EcoClean Direkt, der energiesparenden Reinigungsunterstützung. Eine spezielle Beschichtung der Backofenrückwand aus mikrofeinen Keramikkügelchen baut Spritzer bereits während des Backens und Bratens ab – und das ein Geräteleben lang. Das spart Zeit und Energie.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.73 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.61 kWh
Anschlusswert
3300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
81,3
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
47 l
Netto-Ofenvolumen
47 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
30 - 250 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungstechnik
Ecoclean
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
710 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
455 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
34200 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
450 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Display-Typ
TFT
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kabellänge
1.5 m
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,09*
€ 1.830,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,40*
€ 1.810,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,80*
€ 1.712,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,38*
€ 1.654,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,14*
€ 1.588,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.