Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GS 15198 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 78 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GS 15198 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 78 l E Weiß
Amica GS 15198 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 78 l E Weiß
Amica GS 15198 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 78 l E Weiß
Amica GS 15198 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 78 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62317769
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS 15198 W
EAN/GTIN:
     4040729151986
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Standgerät
- weiß
Nutzinhalt total: 78 l
- Gefrieren: 78 l
Gefrieren
- Abtauung: manuell
- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierschublade
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter
Technische Daten*
- Gefrierleistung: 10,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Lautstärke: 41 dB re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845,0 x 550,0 x 615,0 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST
- Kabellänge mit Schukostecker: 155 cm
- Gewicht: 28,0 kg
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Gehäusematerial
Kunststoff
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.55 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
78 l
Gefrierkapazität
10.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
14 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
163 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
28000 g
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
31000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.