Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12117 Rauchmelder Optischer Melder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12117 Rauchmelder Optischer Melder
Lupus Electronics 12117 Rauchmelder Optischer Melder
Lupus Electronics 12117 Rauchmelder Optischer Melder
Lupus Electronics 12117 Rauchmelder Optischer Melder
Lupus Electronics 12117 Rauchmelder Optischer Melder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65263837
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12117
EAN/GTIN:
     4260195434264
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Der LUPUS Rauchmelder wird ebenfalls über Ihr LUPUS Alarmsystem eingerichtet und gesteuert und warnt Sie jederzeit zuverlässig bei Rauchentwicklung - auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Der Rauchmelder ist batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er an jeder Wand oder Decke Ihrer Wahl einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil sind nicht notwendig. Einfach den Rauchmelder über die Zentrale mit dem

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:
Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
868.6625 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs, EN 14604
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
48 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.