Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0184 Numerische Tastatur Laptop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0184 Numerische Tastatur Laptop Schwarz
LogiLink ID0184 Numerische Tastatur Laptop Schwarz
LogiLink ID0184 Numerische Tastatur Laptop Schwarz
LogiLink ID0184 Numerische Tastatur Laptop Schwarz
LogiLink ID0184 Numerische Tastatur Laptop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65339144
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0184
EAN/GTIN:
     4052792051636
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Tastenfelder
Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur. Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach an der USB Schnittstelle anschließen und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Es werden keine Treiber benötigt und die Stromversorgung erfolgt über den USB Port.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
LED-Anzeigen
Aktivität
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Merkmale
Zweck
Laptop
Tastatur - Tastenanzahl
19
Tasten-Lebensdauer
8 Millionen Zeichen
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
124.6 mm
Höhe
18.3 mm
Gewicht
102 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.