Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 41432 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 41432 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Weiß AC Schnellladung Drinnen
DeLOCK 41432 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Weiß AC Schnellladung Drinnen
DeLOCK 41432 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Weiß AC Schnellladung Drinnen
DeLOCK 41432 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Weiß AC Schnellladung Drinnen
DeLOCK 41432 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66969882
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41432
EAN/GTIN:
     4043619414321
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 85 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 3 USB Typ-A 5 V Anschlüsse mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Ladetechnik für Smartphones zur Verfügung.
Durch die besondere Ladetechnik kann das Netzteil auch zur Stromversorgung von konventionellen Notebooks verwendet werden. Im Lieferumfang befinden sich 11 verschiedene DC Adapter, die für unterschiedliche Notebooks geeignet sind, Mit diesem vielseitigen Netzteil können alle mobilen Geräte an nur einer Steckdose geladen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Max. Leistung
85 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Minimale Ausgangsspannung
12 V
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
20 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Netbook
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Mini-Notebook, Netbook, delock usb ladegerät, mini-notebook, 1x usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.