Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis
Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis
Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis
Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66969995
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR112
EAN/GTIN:
     0088381870160
Suchbegriffe:
Baustellenradio
DAB Antenne
Digitalradio
FM Antenne
Weitere Informationen:
Radio
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
RMS-Leistung
4.9 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Lautstärkeregler
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Treiberdurchmesser
89 mm
FM-Radio
Ja
Batteriegewicht
600 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,37*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.