Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS71400-6SET Telefonsplitter RJ-45 F 6x RJ-45 F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS71400-6SET Telefonsplitter RJ-45 F 6x RJ-45 F Schwarz
shiverpeaks BS71400-6SET Telefonsplitter RJ-45 F 6x RJ-45 F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69471678
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS71400-6SET
EAN/GTIN:
     4017538983008
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
shiverpeaks®-BASIC-S--ISDN Verteilerbox, 6-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m Verteilerbox: · Anschlüsse: 1x RJ45 Kupplung IN, 6x RJ45 Kupplung OUT · Aufbau: 4-adrig · Verteilerbox Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Abschlußwiderstande: 2x100 Ohm · Farbe Verteilerbox: schwarz ISDN Kabel 3,0m: · Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Stecker · Aufbau: 4-adrig Flach · Stecker: gecrimpt · Stecker Material: Kunststoff · Kupplungn Material: Kunstoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Input Anschluss
RJ-45 F
Ausgangsschnittstelle
6x RJ-45 F
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.