Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Somfy One+ IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69708532
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401493
EAN/GTIN:
     3660849508579
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit WEP, SSL/TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Text Warnmeldung
Datenschutz
Ja
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 V
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batteriekapazität
19.24 Wh
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
6 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
340 g
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1300 g
Akku/Batterie
Batteriegewicht
0.018 g
Anzahl Batteriezellen
2
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
130 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8517699000
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
437 mm
VK Zolltarifcode
8517699000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.