Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78847286
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27P2Q
EAN/GTIN:
     4038986187961
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Überragende Bildqualität und eine Vielzahl von Funktionen mit einem 27"-QHD-Display
Der Q27P2Q wurde für Profi-Anwender entwickelt und verfügt über ein flaches 27" IPS/3FL-Panel mit beeindruckender QHD-Auflösung und einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°. Der elegante, an 3 Seiten rahmenlose Bildschirm lässt sich neigen und schwenken und in der Höhe auf die ideale Betrachtungsposition einstellen. Er verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, einen USB 3.2-Hub, ist mit VGA, HDMI und DP kompatibel und verfügt über augenschonende Technologien wie den Low Blue Mode und die Flicker-Free-Technologie.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 75 Hz
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatibilität
VESA-P2
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 180 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1440p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 114 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.73 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 114 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
Abtastraten
VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V)
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
123 %
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Adobe RGB-Abdeckung
91 %
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
405274
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
595 mm
Paketgewicht
8500 g
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
544.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6310 g
Breite (ohne Standfuß)
613.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20.99 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,34*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 29,88*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,96*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,59*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25BLACK
ab € 10,37*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 27,28*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750DBLACK
ab € 147,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.