Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 155300 1K0 F Widerstand 1000 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 155300 1K0 F Widerstand 1000 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 155300 1K0 F Widerstand 1000 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79361845
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-300 1K0 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
300 W
Toleranz
1 %
Spannung
5000 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.