Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RB492PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RB492PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l E Weiß
Gorenje RB492PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l E Weiß
Gorenje RB492PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l E Weiß
Gorenje RB492PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79863338
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20001353
EAN/GTIN:
     3838782407499
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
107 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
579 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
28000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
137 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Energiequelle
Elektro
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
581 mm
Verpackungstiefe
593 mm
Verpackungshöhe
883 mm
Paketgewicht
30500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
119 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
120 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.