Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV BIG NAUTILUS QPAR51 Außen-Bodenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV BIG NAUTILUS QPAR51 Außen-Bodenbeleuchtung GU10
SLV BIG NAUTILUS QPAR51 Außen-Bodenbeleuchtung GU10
SLV BIG NAUTILUS QPAR51 Außen-Bodenbeleuchtung GU10
SLV BIG NAUTILUS QPAR51 Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85314841
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130 mm
Gewicht
580 g
Kopfdurchmesser
95 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44, IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
900011
ab € 1,66*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 5,00*
Zubehör
Heitronic
21046
ab € 11,01*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.