Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Schoko-Bons 125 g 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Schoko-Bons 125 g 1 Stück(e)
Ferrero Kinder Schoko-Bons 125 g 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87167812
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     8018
EAN/GTIN:
     5413548280189
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
576 kcal
2401 kJ
Proteingehalt (pro 100 g)
8.3 g
Fettgehalt (pro 100g)
36.6 g
Zuckergehalt (pro 100g)
52.2 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
125 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 125 Gramm (ab € 0,01608* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,75*
€ 4,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,81*
€ 3,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 2,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,57*
€ 2,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,50*
€ 2,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,01*
€ 2,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ferrero
10070399
ab € 3,09*
Ähnlich
Ferrero
2228
ab € 2,61*
Ähnlich
Ferrero
2640
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.