Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Makita DML811 Arbeitslampe LED 31,5 W Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89937675
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DML811
EAN/GTIN:
     0088381888288
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kabellänge
2.5 m
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Wasserfest
Neigungsverstellung
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
31.5 W
Lampenleistung
1.05 W
Lichtleistung
1500 lm
Lichtstrom (Intensivstufe)
3000 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
4800 g
Technische Details
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Batteriereichweite
13 h
Kabellänge
2.5 m
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.