Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91388772
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69262
EAN/GTIN:
     0023942692621
Suchbegriffe:
USB-Staubschutzkappe
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Haben Sie Ihre Daten immer dabei
Der MyUSB-Stick von MyMedia ist eine kostengünstige Lösung, um alle wichtigen Dateien überall mitzunehmen. Speichern Sie Filme, Musik, Präsentationen und mehr!

Einfaches und unkompliziertes Teilen
Zum Teilen von Dateien mit Kollegen, Freunden und der Familie: Geben Sie Ihnen einfach Ihren MyMedia MyUSB-Stick! Der Austausch von Daten kann so einfach sein!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X v10.4+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.