Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006800A2718 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006800A2718 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Verkabelt
Busch-Jaeger 2CKA006800A2718 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93797165
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
3 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
47.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.