Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Corsair CH-9911070-DE Eingabegerätzubehör Tastaturkappe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93930023
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9911070-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KeyCap
Tastatur-Kappe
Tastaturkappe
Tastaturkappen-Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturkappe
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Corsair
Produktfarbe
Pink
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Lieferumfang
Ausbauwerkzeug der Tastenkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Weitere Suchbegriffe: tastaturkappen corsair
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 483,13*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 161,11*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M0EAY0
ab € 105,26*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 96,04*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 82,06*
Ähnlich
Asus
90MB1CU0-M0EAY0
ab € 130,88*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 146,84*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 403,22*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 164,37*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 126,49*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 98,64*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 88,94*
Ähnlich
Kingston Technology
KF432C16BB/8BK
ab € 16,88*
Ähnlich
Samsung
MZ-77Q1T0BW
ab € 70,78*
Ähnlich
Samsung
MZ-77Q2T0BW
ab € 125,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.