Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko GN163241XBN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 576 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko GN163241XBN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 576 l E Silber
Beko GN163241XBN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 576 l E Silber
Beko GN163241XBN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 576 l E Silber
Beko GN163241XBN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 576 l E Silber
Beko GN163241XBN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 576 l E Silber
Beko GN163241XBN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 576 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94027764
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     GN163241XBN
EAN/GTIN:
     8690842374883
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
364 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
HarvestFresh-Technologie
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
576 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Bruttokapazität Gesamteinheit
635 l
Wasserversorgungsart
Wassertank
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
328.1 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.9 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
212 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
4
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
705 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
99000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
980 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
1910 mm
Paketgewicht
109000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,38*
€ 1.009,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,04*
€ 1.000,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,28*
€ 967,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,78*
€ 935,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,15*
€ 883,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.