Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB zu PS-/2-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB zu PS-/2-Konverter
ATEN USB zu PS-/2-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95261475
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CV10KM-AT
EAN/GTIN:
     4710469341236
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
Der CV10KM ist ein USB-zu-PS/2-Signalkonverter, der USB-Tastatur- und -Maussignale in PS/2-Signale umwandelt. Bei der Installation mit den Produkten der KE/CN/RCM-Serie entfallen die hohen Kosten für den Austausch von KVM-Switches. Mit dem kompakten und busbetriebenen Design passt der CV10KM perfekt in die meisten PS/2-Computer.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
110 g
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
160 g
Verpackungsvolumen
1132.67 cm³
Leistungen
Kabellänge
0.8 m
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
PS/2 + PS/2 + USB A
Anschluss 2
USB A + USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Tiefe
84.5 mm
Höhe
22.1 mm
Breite
34 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Kompatible Betriebssysteme
Windows/Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Volumen Hauptkarton
14158.42 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,36*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 113,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.