Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R350 Server 600 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R350 Server 600 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge R350 Server 600 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge R350 Server 600 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge R350 Server 600 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge R350 Server 600 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96140220
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     34PR7
EAN/GTIN:
     5397184677513
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
dell rack server
rack server
Leistungsstarker Server mit einem Prozessor
Ein einfach zu verwaltender Rack-Server für Unternehmen, die auf der Suche nach erschwinglichen Enterprise-Funktionen sind, erfüllt die wachsenden Compute-Anforderungen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2314
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Ablageschienen
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
600 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
2
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Höhe
428 mm
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
2410 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
1160 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
451 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
107 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
1840 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
17 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
575 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
600 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
600 GB
HDD Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Unterstützte RAID-Controller
PERC H355
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9 Express 15G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: dell server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.904,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,11*
€ 2.464,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.055,38*
€ 2.445,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,12*
€ 2.365,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,50*
€ 2.312,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,75*
€ 2.266,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PR350_1OS3OS
ab € 130,37*
Zubehör
Dell
PR350_1OS5OS
ab € 181,38*
Zubehör
Dell
PR350_1OS3PS
ab € 173,54*
Zubehör
Dell
PR350_1OS3PSP
ab € 346,19*
Zubehör
Dell
PR350_1OS3P4H
ab € 436,18*
Zubehör
Dell
PR350_1OS5PS
ab € 288,43*
Zubehör
Dell
PR350_1OS5PSP
ab € 577,32*
Zubehör
Dell
PR350_1OS5P4H
ab € 720,19*
Zubehör
Dell
PET1_3YKYCE
ab € 89,20*
Zubehör
Dell
PEKYE1_233V
ab € 40,57*
Zubehör
Dell
PR350_3OS5OS
ab € 86,78*
Zubehör
Dell
PET1_5YKYCE
ab € 148,63*
Zubehör
Dell
PEKYE1_235V
ab € 68,00*
Zubehör
Dell
AB663418
ab € 145,18*
Zubehör
Dell
AC140379
ab € 78,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.