Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB BDB Gepäckwagen F 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB BDB Gepäckwagen F 51
LGB BDB Gepäckwagen F 51
LGB BDB Gepäckwagen F 51
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96664787
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L41331
EAN/GTIN:
     4011525413318
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen
Modell eines Gepäckwagens der Brünig Dampfbahn BDB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Komplett nachgebildete Inneneinrichtung. Türen an den Stirnseiten und seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 45 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
N (1:160)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün, Grau
Typ
Model railway/train
Weitere Suchbegriffe: gepäcktransportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.