Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97432209
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMXJ3QL/A
EAN/GTIN:
     194253013969
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Schnell liegt in der Familie.
Das Herz des iPhone SE ist der gleiche extrem leistungsstarke A15 Bionic Chip wie im iPhone 13.

Der A15 Bionic macht alles besser. Apps laden blitz­schnell und fühlen sich flüssig an.

Und das ist nicht alles.
Du bekommst eine unglaublich flüssige Grafik­performance für Spiele.

Großartige Batterie.
Ein hocheffizienter Chip, eine optimierte Batterie und iOS 15 arbeiten zusammen – für noch mehr Batterie­laufzeit. Wenn du dein iPhone SE laden möchtest, kannst du es einfach auf ein kabelloses Ladegerät legen. Oder du verbindest es mit einem 20W Netzteil oder höher, um mit Schnell­laden in etwa 30 Minuten von Null auf 50 % zu laden.

5G jetzt im SE.

Schneller laden.
Schneller streamen.
Schneller spielen.
Weniger warten.
Mehr Spaß.

Egal ob Livestreaming, Multiplayer-Gaming oder Videosharing – 5G macht alles viel schneller. Damit fühlen sich sogar FaceTime in HD und SharePlay flüssig und nahtlos an, wenn du unterwegs bist. Und wenn du gerade nicht so viel Geschwindigkeit brauchst, wechselt das iPhone SE in den energie­sparenden Smart Data Modus.

Mit der Power des A15 Bionic und einer schnellen 5G Verbin­dung kann die Zukunft kommen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A15
Anzahl Prozessorkerne
6
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1334 x 750 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1400:1
Helligkeit
625 cd/m²
Pixeldichte
326 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Grafikadapter-Kerne
4
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
7 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
5 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Geolokalisation
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 15
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Ja
Mitgelieferte Software
App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Lightning
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-A
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
AirPlay
Ja
iBeacon
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144 g
Breite
67.3 mm
Tiefe
7.3 mm
Höhe
138.4 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
15 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.98 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.99 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, ProRes
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.5
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,37*
€ 550,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,92*
€ 543,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,48*
€ 526,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,50*
€ 503,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.