Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic LXW704 TX-43LXW704 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99772473
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-43LXW704
EAN/GTIN:
     5025232928309
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Ein vielseitiger 4K Android TV, der beeindruckende Bildqualität liefert

Der 4K Android TV™ der LXW704 Serie kombiniert ein hochwertiges Fernseherlebnis mit einer grossen Auswahl an Apps. Der 4K-Bildschirm liefert ein beeindruckendes Bild und lässt Sie Filme, Serien und Spiele auf einem völlig neuen Niveau erleben.

See it all. Feel it all.
Verfolgen Sie Ihre Lieblingssendungen wann immer Sie wollen, ganz bequem von zu Hause aus. Mit Android TV™ haben Sie ganz einfach Zugriff auf die neuesten Serien, Filme und Spiele. Freuen Sie sich auf die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Prime Video* in brillanten Farben und mit atemberaubenden 4K-Bildern – wie von den Filmemachern beabsichtigt.

Holen Sie mehr aus Ihrem Fernseher heraus
Mit Android TV erleben Sie noch bessere Unterhaltung. Entdecken Sie über 400.000 Filme und Serien an einem zentralen Ort. Steuern Sie Ihren Fernseher mithilfe von Google mit Ihrer Stimme.

Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen, steuern Sie sie per Sprachbefehl
Machen Sie mit Ihrer Stimme mehr aus Ihrem Fernseher. Drücken Sie die Taste „Google Assistant“ auf Ihrer Fernbedienung, um schnell auf mehr als 400.000 Filme und Serien zuzugreifen, Empfehlungen passend zu Ihren Vorlieben zu erhalten, Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

Geben Sie Ihren kleinen Bildschirm auf Ihren grossen Bildschirm wieder
Schalten Sie im Handumdrehen von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher um. Mit Chromecast built-in™ können Sie alle Ihre Lieblingsfilme, -sendungen, -apps, -spiele und mehr direkt auf Ihren Fernseher übertragen.

Geben Sie Ihre Lieblingsserien auf Netflix wieder
Wussten Sie, dass Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix ganz einfach vom Smartphone auf Ihren Fernseher von Panasonic übertragen können? Verbinden Sie einfach beide Geräte mit dem WLAN, tippen Sie auf das Cast-Symbol, und schon kann es losgehen. Probieren Sie es doch einfach mal mit einer spannenden Folge von „Stranger Things“.

Brillanter Kontrast für besonders dramatische Momente
HDR Bright Panel – 4K-LED-TV-Geräte mit HDR Bright Panel-Displays eignen sich ideal für Räume mit viel natürlichem Licht. Sie liefern selbst an sonnigen Tagen gestochen scharfe, farbintensive Bilder und einen spektakulären Kontrast, so dass Ihnen kein einziges Detail entgeht.

Für ein Fernseherlebnis mit naturgetreuen Farben
Die 4K-Colour-Engine des Fernsehers ist ein spezieller Bildverarbeitungschip, der naturgetreue Farben auf den Bildschirm bringt. Atemberaubende Inhalte wie Serien, Filme und Spiele in 4K-Ultra-HD-Qualität werden für Sie so realistisch wie nie zuvor zum Leben erweckt.

Unterhaltung auf dem grossen Bildschirm mit entsprechendem Klang
Surround-Sound – Öffnen Sie die Klangbühne und lassen Sie sich vom Soundtrack genauso mitreissen wie von der Action auf dem Bildschirm. Der Sound hilft dabei, Sie in das Geschehen eintauchen zu lassen und sich mehr in die Geschichte hineinzuversetzen.

Mehr Hörvergnügen dank Bluetooth®
Mit Bluetooth® Audio Link können Sie ganz Ihren Fernseher ganz einfach mit einem kabellosen Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden – für noch mehr Hörvergnügen. Drüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Musik von Ihrem Handy und anderen Smartgeräten über die Lautsprecher des Fernsehers abzuspielen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
Benutzerdefinierung, Musik, Rede, Surround
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Spiel, Normal, Sport
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
53 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
84 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
217 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
619 mm
Gewicht (mit Ständer)
7200 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
89 mm
Höhe (ohne Standfuß)
567 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1075 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
652 mm
Paketgewicht
10000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, MKV, MP4, MPG, TS, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Adaptives Bild
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Brilliant Contrast
Bildschirmdiagonale (cm)
109.22 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.