Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 9945-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 9945-143
Viega 9945-143
Viega 9945-143
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101201728
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     100 599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bördelrohr
bördelrohr viega
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
2000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.