Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05150101001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102151081
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150101001
EAN/GTIN:
     4013288225122
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 16 Wera Kraftform Schraubendrehern (Werkstatt, VDE, Schraubmeißel, Micro) sowie 2 Schraubkrallen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Länge (mm)
392 mm
Höhe
30 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1966 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
18
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün, Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
1x 1 x 5.5 x 100 mm 1x 1.2 x 7 x 125 mm 1x PH 1 x 80 mm 1x PH 2 x 100 mm 1x PH 3 x 150 mm 1x PH 2 x 25 mm 1x PZ 1 x 80 mm 1x PZ 2 x 100 mm 1x 0.8 x 4 x 100 mm 1x 1 x 5.5 x 125 mm 1x 1.2 x 6.5 x 150 mm 1x 1 x 5.5 x 24.5 mm 1x PH 0 x 40 mm 1x 0.40 x 2.5 x 80 mm 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05150130001
ab € 1.529,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.