Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V536731 Herst.-Nr.: 16000003/50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | | Betriebsspannung (min) | 300 V | | Durchschlagspannung | 2000 V | Merkmale | Produkttyp | Kabel für mittlere Spannung | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Anzahl der Leiter | 3 | | Anzahl der Kabeladern | 3 | | Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | | Kupferindex | 43 kg/km | | Feuerbeständig | Ja | | Temperaturbereich (Biegung) | 5 - 60 °C | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -40 - 70 °C | | Zertifizierung | ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: House wiring cable ETIM 6.0 Class-ID: EC000043 ETIM 6.0 Class-Description: House wiring cable | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Durchmesser | 8.4 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, EAC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,48* | € 74,34* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,82* | € 74,35* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,74* | € 74,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 61,86* | € 79,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,18* | € 95,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7496* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|