Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1627-2304815
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U4924DW
EAN/GTIN:
     884116442394
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
5
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
5K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
3800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.234 x 0.234 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
25 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 86 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
1198.08 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.96 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
1244.6 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
124.46 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
10 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
1140 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
318 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
536 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
136 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
455 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
16 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
688 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.1, 2022
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1367150
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27730 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1214.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
269.14 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
520.57 mm
Gewicht (mit Ständer)
15850 g
Breite (ohne Standfuß)
1214.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
112.09 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.95 mm
Gewicht (ohne Ständer)
12150 g
Rahmenbreite (Seite)
11 mm
Rahmenbreite (oben)
12.09 mm
Rahmenbreite (unten)
16.9 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
18 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
290 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3.6 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 993,85*
€ 1.059,89*
2 Tage
7
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1.014,89*
€ 1.077,82*
3 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.026,95*
€ 1.089,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 1.033,30*
€ 1.097,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.058,17*
€ 1.124,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,89*
€ 1.261,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,17*
€ 1.250,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,43*
€ 1.233,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,05*
€ 1.212,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,85*
€ 1.182,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 630,47*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 684,97*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 684,07*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 617,55*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,04*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,07*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,67*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 998,06*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 780,77*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,52*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,12*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 903,85*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 872,11*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 939,30*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 878,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.